MARATHON MOTORS 超高トルク雑用モーター、農作業/農業、単相、TEFC、リジッドベース
Marathon 超高トルク雑用モーターは、極端な用途向けに設計されており、最大 400% の始動トルクを生み出します。 これらのモーターは、コンベヤ、サイロの荷降ろし機、コンプレッサー、納屋の掃除機、肥料ポンプに動力を供給するために使用されます。
形式 | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TBFW7028 | 1.125 " | 215TZ | 30.5 | 3.5 " | 230 | 7.5 | 17.625 " | 1750 | ¥467,332 | |
B | 213TBFW7027 | 1.125 " | 213TZ | 22.6 | 3.5 " | 230 | 5 | 14.875 " | 1740 | ¥454,947 | |
C | 182TCFW9061 | 7 / 8 " | 182TZ | 24/12 | 2 13 / 16 " | 115/230 | 2 | 11.625 " | 1760 | ¥305,245 |
特徴
- それらは、全負荷条件下で非常に高い始動トルクを提供するためのコンデンサ始動/実行設計を特徴としています。
- これらのモーターには、過熱からモーターを保護するためにシャフトに取り付けられた外部ファンを備えた TEFC (完全密閉型ファン冷却) エンクロージャがあります。
- これらのモーターの単相設計は、最大 1760 rpm の速度を実現し、水平モーターの向きはユーザーの利便性を提供します。
- 圧延鋼フレームは構造的剛性を提供し、潤滑ボールベアリングはスムーズな動きと摩擦損失を可能にします。
- これらには、モーターから液体汚染物質を除去するための凝縮水ドレンとシャフト スリンガーが含まれています。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
リジッドマウントの利点は何ですか?
モーターはボルトと留め具を使用して装置のフレームに取り付けられており、動作中の過度の振動に耐えます。 このタイプの取り付けスタイルは小型モーターに適しており、モーターと周囲の機構との間の正確な位置合わせを実現します。
手動過熱保護とは何ですか?
手動過熱保護では、動作中に過度の熱が発生したときにモーターをオフにします。 モーターが冷えた後、サーマルプロテクタをリセットする必要があります。
ブラックアクアサテンエナメルの目的は何ですか?
アクアサテンエナメルはモーター本体に非常に耐摩耗性の高い仕上げを施し、優れた耐傷性と耐腐食性を実現します。 また、剥がれや剥離が起こりにくく、優れた光沢保持力で長持ちします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- イヤーマフ
- 地球抵抗テスターのクランプ
- 超硬チップドリルビット
- 拡張表面フィルター
- ドレッジ
- 温水循環ポンプ
- ロープとロープアクセサリー
- 電子
- 家具
- ワイヤークロス
- GEORG FISCHER オスアダプター、MNPT x ソケット、スケジュール 80、CPVC
- ALTRONIX 敏感なリレーモジュール
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ラチェットリング
- WATTS 957NRPDAシリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- WESTWARD スイベル O リング キット、1/2 秒
- REMCO 24 インチ シングルブレード スキージ
- TB WOODS ブッシュ付きボアシーブ
- VESTIL STシリーズ ポリストラップおよびシール
- BROWNING シアーピンハブ