MARATHON MOTORS 215TBFW7028トルク雑用モーター7-1 / 2 Hp 60 Hz 230
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
アイテム価格 | Gen目的ファームデューティモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
終了 | ブラック アクア サテン エナメル |
フレーム | 215TZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 30.5 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 17.625 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
銘板の回転数 | 1750 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 21 1 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 3.5 " |
熱保護 | マニュアル |
UPC | 722856261151 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 軸径 | フレーム | 全負荷アンペア | 軸長 | 電圧 | HP | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TCFW9061 | 7 / 8 " | 182TZ | 24/12 | 2 13 / 16 " | 115/230 | 2 | 11.625 " | 1760 | ¥305,245 | ||
213TBFW7027 | 1.125 " | 213TZ | 22.6 | 3.5 " | 230 | 5 | 14.875 " | 1740 | ¥454,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。