DWYER INSTRUMENTS 160 シリーズ ステンレス鋼ピトー管
Dwyer 160 シリーズ ピトー管は、動的ポートと静的ポート間の圧力差を計算することにより、気流測定、ダクト横断、速度プロファイリングに最適です。 これらの精密機器は、環境モニタリング、産業用換気システムなどに応用されています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 166-6-CF | ポケットサイズのピトー管 | ¥39,276 | |
A | 160-8 | 標準ピトー管 | ¥30,682 | |
A | 160-18 | 標準ピトー管 | ¥30,536 | |
A | 160-36 | 標準ピトー管 | ¥32,251 | |
A | 167-6 | 標準ピトー管 | ¥31,524 | |
A | 167-12 | 標準ピトー管 | ¥31,524 | |
A | 160-120 | 標準ピトー管 | ¥211,239 | 見積依頼
|
A | 160-96 | 標準ピトー管 | ¥158,837 | 見積依頼
|
A | 160-12 | 標準ピトー管 | ¥30,604 | |
A | 160-24 | 標準ピトー管 | ¥31,583 | |
A | 160-48 | 標準ピトー管 | ¥35,587 | |
A | 160-12-CF | 標準ピトー管 | ¥35,132 | |
A | 160-168 | 標準ピトー管 | ¥497,439 | 見積依頼
|
A | 160-216 | 標準ピトー管 | ¥607,909 | 見積依頼
|
A | 160-24-CF | 標準ピトー管 | ¥38,991 | |
A | 160-60 | 標準ピトー管 | ¥55,692 |
特徴
- Dwyer 160 シリーズ ピトー管は、構造的剛性と露出した表面の耐腐食性を高めるステンレス鋼構造を特徴としています。
- これらの Dwyer ピトー管は、校正のダウンタイムを短縮するために ASHRAE 設計チップと統合されています。
- 静圧ポートは感知チューブと平行になっており、チューブと気流の位置を簡単に合わせることができます。
- 漏れ防止操作のために銀はんだ付けされた接続が装備されています。
対応アクセサリー
- ドワイヤー A-159 取付グランド: ブランドのピトー管をしっかりと取り付けるように設計されており、さまざまな産業用途で流体の流速を信頼性が高く正確に測定できます。
- ドワイヤー A-158スプリットフランジアセンブリ: ピトー管の簡単な取り付けと確実な取り付けが容易になり、工業環境での流体流速の正確かつ信頼性の高い測定が保証されます。
よくある質問
これらの Dwyer 160 シリーズ ピトー管のメンテナンス方法は?
- ピトー管を定期的に掃除して、精度に影響を与える可能性のある破片や堆積物を取り除きます。
- ピトー管に損傷や摩耗の兆候がないか定期的に検査してください。
- ピトー管がしっかりと取り付けられ、適切に位置合わせされていることを確認します。
- 定期的に、またはメーカーの推奨に従って校正を確認してください。
- ピトー管を極端な温度、腐食環境、過度の振動から保護してください。
これらの Dwyer 160 シリーズ ピトー管の最高動作温度は何度ですか?
最大 1500 °F の温度で動作できます。
これらの Dwyer 160 シリーズ ピトー管を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素としては、流量範囲、チューブの材質、長さ、取り付けオプション、校正、温度と圧力の定格、環境条件、出力の互換性が挙げられます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラッシャーウインカースイッチ
- コンビネーション南京錠
- 電気バンドファイル
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- フードサービスダンプバギー
- ユーティリティカート
- 安全警報と警告
- 安全保管
- ルータ
- 錫
- K-FLEX USA 絶縁パイプサポート
- KIPP 10-32ネジサイズスターグリップノブ
- MILWAUKEE スクリュードライブの影響
- THOMAS & BETTS 54205シリーズラグ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、FKM
- AIRMASTER FAN ウォッシュダウンエアサーキュレーターガード
- WHEELER-REX キットの再構築
- MORSE DRUM 完全に密閉された木枠
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、1 1/4 インチピッチ
- HUB CITY ピローブロックベアリング