DWYER INSTRUMENTS 160-120 ピトー管、標準、直径 5/16 インチ、長さ 120 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準ピトー管 |
挿入長さ | 120 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 温度 | 1500度F |
チューブ径 | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 13.15 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 324.1 |
船幅(cm) | 29.46 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。