JOHNSON CONTROLS 単一圧力コントロール
形式 | モデル | スイッチタイプ | 接続 | 差圧 | タイプ | 演算 | アイテム価格 | 取り付け | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P67CA-1C | - | - | - | - | - | 圧力コントロール | - | - | ¥49,756 | |
A | P72CA-18C | - | - | - | - | - | 管理 | - | - | ¥62,256 | |
A | P72DA-1C | - | - | - | - | - | 圧力コントロール | - | - | ¥55,479 | |
A | P70AA-197C | - | - | - | - | - | 圧力コントロール | - | - | ¥31,620 | |
A | P70AA-150C | - | - | - | - | - | 圧力コントロール | - | - | ¥67,430 | |
A | P100EE-78C | - | - | - | - | - | 管理 | - | - | ¥13,772 | |
A | P100CP-159C | - | - | - | - | - | 管理 | - | - | ¥7,681 | |
A | P70GA-11C | - | - | - | - | - | 圧力コントロール | - | - | ¥70,050 | |
B | P72AA-27C | DPST | - | 35〜200 PSI | 低圧 | 高圧アプリケーション | 単一圧力制御 | - | 100から400へのpsi | ¥42,387 | |
C | P170CA-400E | SPST | ネジ留め式端子台 | 60〜150 PSI | 高圧 | 高圧コンプレッサーのシャットダウン | 単一圧力制御 | リモート | 200から610へのpsi | ¥27,166 | |
D | P100DA-81C | SPST | 48 "リード線、ストリップされた端 | - | 高圧 | 高圧コンプレッサーのシャットダウン | 単一圧力制御 | ダイレクトシュレーダーバルブ | 630PSIを開く | ¥11,137 | |
B | P70BA-1C | SPST | - | 7 PSI | 低圧 | 低圧アプリケーション | 単一圧力制御 | - | 20 "から100PSI | ¥30,432 | |
D | P100AP-332C | SPST | 48 "リード線、ストリップされた端 | 100 PSI | 低圧 | ヘッド圧力制御のためのファンサイクリング | 単一圧力制御 | ダイレクトシュレーダーバルブ | 300を開く、400PSIを閉じる | ¥7,403 | |
D | P100AP-201C | SPST | 48 "リード線、ストリップされた端 | 22 PSI | 低圧 | 低圧スイッチ-充電損失、コンプレッサーサイクリング-自動リセット | 単一圧力制御 | ダイレクトシュレーダーバルブ | 10を開く、32PSIを閉じる | ¥9,186 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロスオーバーはしご
- 洗瓶
- ダクト付きヒュームフード
- 音響ブース
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- ハードウェア用品
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ジェネレータ
- 特殊安全ツール
- エンクロージャ
- WESCO 標準のデラックスパレットトラック
- MEGAPRO ShaftLokシリーズトルクスインサートビット
- FERVI クロスバイス
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込六角ビットソケットセット
- AIRMASTER FAN 120Vシーリングファン
- OTC TOOLS ピットマンアームプーラー
- TELEMECANIQUE SENSORS 角型近接センサー
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2050チェーン
- BOSTON GEAR 48 ダイメタルピッチ黄銅平歯車