入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単一圧力制御 |
閉じる(PSI) | 手動リセット |
接続 | 48 "リード線、ストリップされた端 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
演算 | 高圧コンプレッサーのシャットダウン |
取り付け | ダイレクトシュレーダーバルブ |
オープン(PSI) | 630 |
圧力接続 | 1/4 "メスフレアナット |
レンジ | 630PSIを開く |
リセット | マニュアル |
スイッチアクション | 高圧で開きます |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | 高圧 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | スイッチタイプ | 接続 | 差圧 | タイプ | 演算 | アイテム価格 | 取り付け | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P170CA-400E | SPST | ネジ留め式端子台 | 60〜150 PSI | 高圧 | 高圧コンプレッサーのシャットダウン | 単一圧力制御 | リモート | 200から610へのpsi | ¥27,166 | ||
P100AP-332C | SPST | 48 "リード線、ストリップされた端 | 100 PSI | 低圧 | ヘッド圧力制御のためのファンサイクリング | 単一圧力制御 | ダイレクトシュレーダーバルブ | 300を開く、400PSIを閉じる | ¥7,403 | ||
P100AP-201C | SPST | 48 "リード線、ストリップされた端 | 22 PSI | 低圧 | 低圧スイッチ-充電損失、コンプレッサーサイクリング-自動リセット | 単一圧力制御 | ダイレクトシュレーダーバルブ | 10を開く、32PSIを閉じる | ¥9,186 | ||
P70BA-1C | SPST | - | 7 PSI | 低圧 | 低圧アプリケーション | 単一圧力制御 | - | 20 "から100PSI | ¥30,476 | ||
P72AA-27C | DPST | - | 35〜200 PSI | 低圧 | 高圧アプリケーション | 単一圧力制御 | - | 100から400へのpsi | ¥42,633 | ||
P100EE-78C | - | - | - | - | - | 管理 | - | - | ¥13,772 | ||
P100CP-159C | - | - | - | - | - | 管理 | - | - | ¥7,681 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。