MARATHON MOTORS 056T34F99010 汎用モーター、1 HP、三相、銘板 RPM 3、電圧 3450
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.2 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 11 13 / 16 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 11.34 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | RPMグループ | RPM範囲 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F15598 | - | 56C | - | 3600 | - | - | 230/460 | 1 | ¥104,690 | ||
056T17F15639 | - | 56HC | - | 1800 | - | - | 230/460 | 1 | ¥98,077 | ||
056T17F15644 | 13 13 / 16 " | 56HC | 2.3 | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 575 | 2 | ¥116,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。