MARATHON MOTORS 056T17F15639G583A汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56HC |
HP | 1 |
Hz | 60 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
UPC | 722856051547 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 23.83 |
船幅(cm) | 31.12 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | RPMグループ | RPM範囲 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F15598 | - | 56C | - | 3600 | - | - | 230/460 | 1 | ¥104,690 | |
056T34F99010 | 11 13 / 16 " | 56C | 1.2 | - | 3001-3600 | 3001-3600 | 575 | 1 | ¥93,009 | |
056T17F15644 | 13 13 / 16 " | 56HC | 2.3 | - | 1701-1800 | 1701-1800 | 575 | 2 | ¥116,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。