MARATHON MOTORS 056T17F15644汎用モーター、3相、電圧575、2 HP
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMA プレミアム効率 |
フレーム | 56HC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 2.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 11 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
数 | CC003A |
全体の長さ(Overall Length) | 13 13 / 16 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 21.78 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 27.64 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | RPM | RPMグループ | RPM範囲 | 電圧 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F15598 | - | 56C | - | 3600 | - | - | 230/460 | 1 | ¥104,690 | ||
056T17F15639 | - | 56HC | - | 1800 | - | - | 230/460 | 1 | ¥98,077 | ||
056T34F99010 | 11 13 / 16 " | 56C | 1.2 | - | 3001-3600 | 3001-3600 | 575 | 1 | ¥83,708 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。