MARATHON MOTORS 056H17F2017Y362ベクトルモーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F3 |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 75.5% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2.8/1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
kW | 0.56 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | A |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 20.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 23.19 |
HSコード | 8501514040 |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | ベース(Base) | マックス。 スピード | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | 取り付け | 取り付け位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182THFW7729 | - | - | ボルトオン | 4200 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | 水平な | 顔/ベース | 水平な | ¥250,752 | ||
184THFW7726 | - | - | ボルトオン | 4200 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | 水平な | 顔/ベース | 水平な | ¥274,356 | ||
145THTR5329 | - | - | 取り外し可能な | 5400 RPM | 完全密閉型非換気 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥142,417 | ||
145THFR5329 | - | - | 取り外し可能な | 4000 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥190,842 | ||
213THFW7726 | - | - | 取り外し可能な | 4000 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥625,325 | ||
215THFW7726 | - | - | 取り外し可能な | 4000 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥484,595 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C-フェイスリジッド | - | ¥114,971 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。