MARATHON MOTORS 215THFW7726ベクトルモーター30.0Lb-ft 10 Hp 230/460 V
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベース(Base) | 取り外し可能な |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | エパクト |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
エンコーダ可 | いいえ |
終了 | ブラック |
フレーム | 215TC |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 27.6/13.8 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | H |
断熱機能 | 特許取得済みのMAXGUARD |
最大動作周波数 | 120 Hz |
マックス。 スピード | 4000 RPM |
モーターアプリケーション | クレーン |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
銘板の回転数 | 1770 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 0.91 |
全体の長さ(Overall Length) | 22.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1.375 " |
軸長 | 3.125 " |
速度範囲 | 20:1 CT |
熱保護 | なし |
トルク | 30.0ポンドフィート |
UPC | 722856024671 |
電圧 | 230/460 |
保証 | 3年 |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | ベース(Base) | マックス。 スピード | モーターエンクロージャーの設計 | モーター取付位置 | 取り付け | 取り付け位置 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182THFW7729 | - | - | ボルトオン | 4200 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | 水平な | 顔/ベース | 水平な | ¥239,011 | ||
184THFW7726 | - | - | ボルトオン | 4200 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | 水平な | 顔/ベース | 水平な | ¥261,942 | ||
145THTR5329 | - | - | 取り外し可能な | 5400 RPM | 完全密閉型非換気 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥131,282 | ||
145THFR5329 | - | - | 取り外し可能な | 4000 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥175,654 | ||
213THFW7726 | - | - | 取り外し可能な | 4000 RPM | 完全密閉型ファン冷却 | オールアングル | 顔/ベース | 水平または垂直 | ¥701,834 | ||
056H17F2021 | 0.75 | F3 | - | - | - | - | C-フェイスリジッド | - | ¥107,010 | ||
056H17T2017 | 0.37 | F3 | - | - | - | - | C-フェイスリジッド | - | ¥115,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。