SHEL LAB SMO14-2 オーブン強制空気 13.7 立方フィート
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
アイテム価格 | 基本的なデジタルオーブン |
対流タイプ | 強制空気 |
使用可能な寸法の内側 | 31 "x30.7" x24.7 " |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
全体寸法 | 37X34X47 |
電源要件 | 230V 60 Hz |
温度正確さ | +/- 3.0度C @ 150度C |
温度。 範囲 | Amb。 摂氏+1度から摂氏260度 |
サーモスタット | マイクロプロセッサ制御 |
音量 | 13.7 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8516604080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 全体寸法 | 温度正確さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO28-2 | 6 | 37.5x24.75x78.25 | 摂氏3.5度で摂氏+/- 150度 | 27.5 cu。 ft。 | ¥1,890,799 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。