MARATHON MOTORS 056B34F5312K615明確な目的のモーター
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F3 |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 80.5% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56HC |
全負荷アンペア | 17.5/8.7 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.50 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | 一般的な義務 |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | セレクティブCW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
熱保護 | 手動プロテクター |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 23.83 |
船の長さ(cm) | 40.18 |
船幅(cm) | 31.9 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | RPM | アセンブリ | フレーム | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | kW | NEMAデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056B17F5310 | 1800 | F3 | 56HC | 115 / 208-230 | 13.6 / 7.5-6.8 | 1.5 | 1.12 | デザインコードなし | ¥173,402 | ||
056C17F5955 | 1800 | F1のみ | 56C | 115 / 208-230 | 11 / 5.4-5.5 | 3/4 | 0.56 | デザインコードなし | ¥153,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。