入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイガン |
構造 | 鋼 |
義務評価 | ヘビーデューティ |
演算 | バンドルまたは構造の周りにナイロンタイを固定し、タイテールをフラッシュカットします |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
メカニズム | 調整可能なテンションと自動カットオフを備えたラチェット |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
スパン | 大小の手にフィット |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 義務評価 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TY4G | 標準義務 | 6" | ¥12,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。