入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットスニップ |
構造 | 硬化合金鋼ジョー付きホットドロップ鍛造ブレード |
曲線タイプ | 狭い |
切削作用 | 鋭角左角度/ 5 "直径円/直線 |
最先端 | 鋸歯状のトップブレード |
切削長さ | 1.25 " |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | 色分けされた成形熱可塑性グリップ |
ハンドルタイプ | 色分けされたプラスチックグリップ |
あごの深さ | 1-1 / 4」 |
材料 | 硬化合金鋼ジョー付きホットドロップ鍛造ブレード |
金属ゲージ | マイルド/ 18亜鉛メッキ/ 20SS |
全体の長さ(Overall Length) | 10.75 " |
安全ラッチ | 有り |
タイプ | オフセット |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルの色 | 金属ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
M2007 | グリーン | 16マイルド/ 18亜鉛メッキ/ 20SS | ¥13,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。