BUSSMANN 自動車用サーキットブレーカー、フラッシュマウント
Bussmann 自動車用サーキット ブレーカーは、車両の電気システムを過電流状態から保護します。 これらは、電気回路の保護が必要な自動車、トラック、および自動車用途に使用されます。 これらの回路ブレーカーは、過電流が発生した場合に電気の流れを遮断します。...短絡や過負荷が原因で発生し、ワイヤやコンポーネントの損傷、火災の可能性を防ぎます。続きを见る
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CB185-50 | 50 | ¥25,164 | |
B | CB185-60 | 60 | ¥25,514 | |
B | CB185-70 | 70 | ¥27,291 | |
B | CB185-80 | 80 | ¥23,447 | |
B | CB185-100 | 100 | ¥26,301 | |
B | CB185-120 | 120 | ¥27,291 | |
B | CB185-135 | 135 | ¥26,065 | |
B | CB185-150 | 150 | ¥25,164 |
動作メカニズム
- これらは、電流が事前に設定された制限を超えると電流の流れを遮断することによって機能します。
- これらの回路ブレーカーは、過剰な電流にさらされると曲がってトリップして回路を開くバイメタル ストリップで構成されています。
- この中断により、車両の電気システムや付属品へのさらなる損傷が防止されます。
特徴
- これらのサーキット ブレーカーは、車両の電気システムにシームレスに統合できるフラッシュ マウント設計を特徴としています。
- 便利なプッシュツートリップボタンが装備されており、過電流の問題が発生した場合に簡単に手動でリセットできます。
- これらの回路ブレーカーには、取り付けが簡単な 1/4-28 ネジ付きスタッドも含まれており、配線接続のための安全な取り付けポイントを提供します。
- 防水および密閉されたハウジングを備えており、厳しい環境条件でも信頼性の高いパフォーマンスを保証し、水や埃の侵入を防ぎ、長期にわたる耐久性を実現します。
- これらの Bussmann 自動車用サーキット ブレーカーには、取り付けをさらに合理化し、安全で信頼性の高い接続を確保するための SEMS ナットが含まれています。
- 熱可塑性プラスチック構造を採用しており、自動車環境における耐久性と復元力が強化されています。
よくある質問
これらの自動車用サーキットブレーカーはどのように取り付ければよいですか?
- 安全を確保するには、車両のバッテリーを取り外し、車両の電源を切ります。
- 保護するために、電気回路内のアクセス可能な取り付け場所を選択してください。
- 保護したいワイヤーを取り外して特定します。
- 選択した場所にフラッシュ設計のサーキットブレーカーをしっかりと取り付けます。
- 適切なコネクタを使用してワイヤを回路ブレーカーに接続します。
- 必要に応じて回路ブレーカーを接地し、車両のシャーシへの確実な接続を確保します。
- 車両のバッテリーを再接続して電力を回復します。
- プッシュツートリップボタンを使用するか、負荷を加えて、回路ブレーカーが適切に機能するかテストします。
- 損傷を防ぐために、すべての配線接続を安全に保護してください。
これらの自動車用サーキットブレーカーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、電圧とアンペア数の定格、保護タイプ、取り付けスタイル、リセットタイプ、構造材料、防水、トリップ時間、極数、設置の容易さ、スペースの制約が含まれます。
これらの Bussmann 自動車用サーキットブレーカーを使用する際に考慮すべき安全上の注意事項は何ですか?
- 電気事故を防ぐため、回路ブレーカーを使用する前に必ず車両のバッテリーを外してください。
- 過熱や損傷を防ぐために、回路ブレーカーのアンペア数定格が回路の要件と一致していることを確認してください。
- 機能を維持するために、熱源、可動部品、湿気から離れた適切な取り付け場所を選択してください。
- サーキットブレーカーに接続されているすべてのワイヤーが良好な状態であるか、適切な絶縁が行われているか、しっかりと取り付けられているかを検査します。
- 過負荷または短絡の原因を特定して修正するために、トリップ後に回路ブレーカーを手動でリセットする場合は注意してください。
- 過熱や損傷を防ぐために、回路ブレーカーの定格アンペア数を超えないようにしてください。
- サーキットブレーカーとその接続部に摩耗、損傷、腐食の兆候がないか定期的に検査し、劣化したコンポーネントを交換してください。
- 簡単に識別してメンテナンスできるように、回路ブレーカーにその目的とアンペア数定格を示すラベルを明確に貼り付けます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アルミファンブレード
- そり
- エアブレーキ
- ベアリングヒーター
- 水質試験キット
- 浴槽/蛇口
- 復水ポンプおよび付属品
- バラスト
- カーペットツールキット
- 自動車試験
- HONEYWELL 直角作動キー
- CORBIN 彫り込み錠
- BRADY リボングリーン984フィート
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、グレー、高さ35-1 / 2インチ
- WOODHEAD 130195シリーズ端子
- AIRMASTER FAN 排気モーターキット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 3 / 16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVCグレー100GPM工業用ティーフィルター、EPDM
- WHEATON 三角フラスコ