入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動車用サーキットブレーカー |
アンプ | 70 |
深さ | 1.44 " |
高さ | 2.89 " |
割り込み定格 | 3kA @ 42VDC |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | フラッシュ |
タイプのリセット | マニュアル |
端子接続 | 1 / 4-28スレッドスタッド |
UPC | 051712598002 |
電圧 | 42 |
幅(Width) | 1.9 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。