MAKITA BO6040 可変速度ランダム オービット サンダー 6 インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンダーを仕上げる |
アンプ | 6.6 |
アンペア@ 120V | 6.6 |
ベアリング | 玉 |
コード | 8のフィート |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 1600 - 5800 |
軌道径 | 7 / 32 " |
XNUMX分あたりの軌道 | 1600-5800 |
パッドサイズ | 6 |
スピードタイプ | 変数 |
スイッチタイプ | スライド |
工具長 | 12.5 " |
工具重量 | 6.6ポンド |
サンドペーパーの種類 | フックとループ |
船の重量(kg) | 5.56 |
船高(cm) | 16.99 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 48.59 |
HSコード | 8467290015 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。