アイテム価格 | サンダー |
アンプ | 7.8 |
アンペア@ 120V | 7.8 |
ベアリング | 玉 |
コード | 8のフィート |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 3500 |
パッドサイズ | 4-3 / 4 x 4 |
スイッチタイプ | トリガー |
工具長 | 12.25 " |
工具重量 | 9.3ポンド |
サンドペーパーの種類 | サンディングホイール |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8467290035 |
原産国 | JP |
A. パーム サンダーとディテール サンダーは、ほとんどの木工用途に使用されます。重い材料を除去できないため、ベルト サンダーと組み合わせる必要があります。 一方、ロータリーおよびランダムオービタルサンダーは、中規模から大規模のプロジェクトを処理できます.
A. オービタル サンダーとシート サンダーの両方が、円形パターンで研磨材を回転させます。 しかし、シートサンダーは研磨剤としてサンドペーパーのシートを使用し、オービタルサンダーには独自のサンディングディスクがあります.
A. 短時間で滑らかな表面が必要な場合は、オービタルサンダーが最適です。 オービタルサンダーは通常、楕円形に回転して継ぎ目のない表面を作り出す手持ち式ツールです。 オペレーターは錆や塗装を除去するためにそれらを使用することもできます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。