MAIN FILTERINC。MF0834763交換スピンオンフィルター、ガラス、定格5ミクロン、ブナシール、高さ10.94インチ
アイテム:CG4LGP
モデル:MF0834763相互参照:0315622 '
¥13,420 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 10.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 | 8.945 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0076531 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0076977 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0242190 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0269755 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0307688 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 | 6.13 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 30.34 | ¥9,677 | 見積依頼
| |
MF0307734 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | ¥7,554 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。