MAIN FILTERINC。MF0269755交換スピンオンフィルター、ガラス、定格5ミクロン、ブナシール、高さ8.945インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 PSI |
容量 | 40.18 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 543平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.945 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 | 8.945 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0076531 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0076977 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0242190 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | ¥15,380 | 見積依頼
| |
MF0307688 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 | 6.13 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 30.34 | ¥9,677 | 見積依頼
| |
MF0307734 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | ¥7,554 | 見積依頼
| |
MF0307735 | 26 gpm | 3.75 " | 261 PSI | 7.88 " | 16UNF | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | ¥9,291 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。