MAIN FILTERINC。MF0833247交換油圧フィルター、ガラス、定格3ミクロン、ブナシール、高さ4.13インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.331 " |
ボトムOD | 2.835 " |
容量 | 11.93 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 161平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 4.13 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.772 " |
トップOD | 2.835 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | インサイドアウト | 0.331 " | 2.835 " | インサイドアウト | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 23.04 | ¥7,560 | 見積依頼
| |
MF0007035 | - | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 " | 6.181 " | 7.953 " | - | ¥27,221 | 見積依頼
| |
MF0007044 | インサイドアウト | 0.331 " | 2.835 " | インサイドアウト | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | 11.93 | ¥6,076 | 見積依頼
| |
MF0007049 | - | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | - | ¥5,007 | 見積依頼
| |
MF0007270 | - | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | - | ¥19,849 | 見積依頼
| |
MF0007515 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | 外で | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 267.50 | ¥30,717 | 見積依頼
| |
MF0024114 | インサイドアウト | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | 45.39 | ¥12,743 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。