入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.34 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
UPC | 00054007021827 |
ワイヤー範囲 | 4 AWG |
船の重量(kg) | 1.72 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 接続タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU4-38RHTK | 3 / 8 " | 裸 | ニッケルメッキ鋼 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 900度F | 1.34 " | ¥64,668 | ||
M4-516RK | 5 / 16 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥76,510 | ||
M4-38RK | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥78,520 | ||
MN4-38RK | 3 / 8 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥73,295 | ||
MN4-14RK | 1 / 4 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥73,301 | ||
M4-14RK | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.34 " | ¥76,504 | ||
MN4-516RK | 5 / 16 " | イエロー | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.74 " | ¥73,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。