MAIN FILTERINC。MF0823966交換油圧フィルター、ガラス、定格40ミクロン、ブナシール、高さ5.157インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.142 " |
ボトムOD | 4.016 " |
ろ材 | ガラス |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.157 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.378 " |
トップOD | 4.016 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308356 | インサイドアウト | 1.142 " | 4.016 " | 5.157 " | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
| |
MF0309133 | インサイドアウト | 1.142 " | 4.016 " | 5.157 " | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
| |
MF0310796 | インサイドアウト | 1.142 " | 4.016 " | 5.157 " | 1.378 " | 4.016 " | - | - | ¥6,225 | 見積依頼
| |
MF0324030 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | 551.19 | 102 | ¥41,585 | 見積依頼
| |
MF0425579 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | 551.19 | 102 | ¥41,585 | 見積依頼
| |
MF0578552 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | 73 | ¥10,796 | 見積依頼
| |
MF0594507 | - | 0.728 " | 4.37 " | 16.02 " | 2.441 " | 4.37 " | - | - | ¥12,468 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。