MAIN FILTERINC。MF0617471油圧フィルター、ポリエステル、10ミクロン、Vitonシール、12.91インチの高さ
アイテム:CG3WUG
モデル:MF0617471相互参照:RHK201M10B '
¥15,816 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.58 " |
ボトムOD | 3.46 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ポリエステル |
フィルター評価 | 10 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.91 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.58 " |
トップOD | 3.46 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | クラッキング圧力 | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | ¥22,823 | 見積依頼
| |
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0615450 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
| |
MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。