VULCAN HART 00-498234-0000A グリース シュート、フランジ付き、サイズ 5.1 x 6.7 x 3.6 インチ
アイテム: AP4GWZ
モデル:00-498234-0000A
¥242,697 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 取り外し可能なシュート |
高さ | 3.6 " |
長さ | 5.1 " |
幅(Width) | 6.7 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。