MAIN FILTERINC。MF0615450交換油圧フィルター、ポリエステル、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ5.67インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.35 " |
ボトムOD | 2.36 " |
ろ材 | ポリエステル |
高さ | 5.67 " |
ミクロン | 10 |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 2.36 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | クラッキング圧力 | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0585821 | 1.591 " | 3.681 " | 290 PSI | 16.142 | - | 3.72 " | ¥22,823 | 見積依頼
| |
MF0615397 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0615478 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0615482 | 1.35 " | 2.36 " | - | 5.67 " | - | 2.36 " | ¥9,810 | 見積依頼
| |
MF0617439 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 " | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
| |
MF0617440 | 1.579 " | 3.465 " | - | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | ¥11,284 | 見積依頼
| |
MF0617469 | 1.58 " | 3.46 " | 435 PSI | 12.91 | 1.58 " | 3.46 " | ¥15,816 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。