MAIN FILTERINC。MF0616142交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン、コルクシール、18.31インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.31 " |
ボトムOD | 4.96 " |
容量 | 173.60 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 2346平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | コルク |
高さ | 18.31 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | コルク |
トップID | 3.31 " |
トップOD | 4.96 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | バイトン | 1.075 " | 2.87 " | ¥5,838 | 見積依頼
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | バイトン | 9.49 | バイトン | 1.52 " | 2.87 " | ¥10,944 | 見積依頼
| |
MF0006348 | 外で | - | 1.77 " | バイトン | 8.03 " | バイトン | 0.77 " | 1.77 " | ¥6,388 | 見積依頼
| |
MF0006368 | 外で | 3.31 " | 4.96 " | コルク | 18.31 " | コルク | 3.31 " | 4.96 " | ¥21,243 | 見積依頼
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | バイトン | 9.49 | バイトン | 1.07 " | 2.87 " | ¥7,733 | 見積依頼
| |
MF0006574 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 " | バイトン | 1.075 " | 2.87 " | ¥5,838 | 見積依頼
| |
MF0034147 | 外で | - | 3.07 " | バイトン | 11.3 " | バイトン | 1.69 " | 3.07 " | ¥38,534 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。