MAIN FILTERINC。MF0006348交換油圧フィルター、ガラス、定格3ミクロン、Vitonシール、高さ8.03インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.77 " |
崩壊圧力 | 150 |
クラッキング圧力 | 150 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.03 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.77 " |
トップOD | 1.77 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | バイトン | 1.075 " | 2.87 " | ¥5,838 | 見積依頼
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | バイトン | 9.49 | バイトン | 1.52 " | 2.87 " | ¥10,944 | 見積依頼
| |
MF0006368 | 外で | 3.31 " | 4.96 " | コルク | 18.31 " | コルク | 3.31 " | 4.96 " | ¥21,243 | 見積依頼
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | バイトン | 9.49 | バイトン | 1.07 " | 2.87 " | ¥7,733 | 見積依頼
| |
MF0006574 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 " | バイトン | 1.075 " | 2.87 " | ¥5,838 | 見積依頼
| |
MF0034147 | 外で | - | 3.07 " | バイトン | 11.3 " | バイトン | 1.69 " | 3.07 " | ¥38,534 | 見積依頼
| |
MF0034171 | 外で | 1.26 " | 3.13 " | 良いです | 10.74 " | 良いです | - | 3.13 " | ¥20,718 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。