MAIN FILTERINC。MF0613846交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格125ミクロン、シール、高さ2.8インチ
アイテム: CG3TNU
モデル:MF0613846
¥4,488 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.52 " |
崩壊圧力 | 14 |
クラッキング圧力 | 14 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 47平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 2.8 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
スレッド | 14BSP |
トップOD | 2.52 " |
プロダクト | モデル | シールタイプ | ボトムID | ボトムOD | スレッド | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007609 | 良いです | 1.81 " | 4.25 " | - | 1.81 " | 4.25 " | - | - | ¥10,203 | 見積依頼
| |
MF0034030 | - | - | 2.52 " | 14BSP | - | 2.52 " | - | 14 PSI | ¥4,488 | 見積依頼
| |
MF0034040 | - | - | 3.39 " | 11BSP | - | 3.39 " | - | 145 PSI | ¥6,076 | 見積依頼
| |
MF0037989 | 良いです | 1.61 " | 3.9 " | - | 0.35 " | 3.9 " | - | 145 PSI | ¥5,399 | 見積依頼
| |
MF0066320 | 良いです | 1.61 " | 3.9 " | - | 0.35 " | 3.9 " | - | 145 PSI | ¥5,399 | 見積依頼
| |
MF0066337 | フェルト | 0.96 " | 2.11 " | - | - | 1.39 " | 145 | 145 PSI | ¥14,836 | 見積依頼
| |
MF0066340 | - | - | 3.39 " | 11BSP | - | 3.39 " | 145 | 145 PSI | ¥6,076 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。