MAIN FILTERINC。MF0611042油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、Vitonシール、13.11インチの高さ
アイテム:CG3RLK
モデル:MF0611042
¥41,143 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.697 " |
ボトムOD | 4.488 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 74 |
フィルターサイズ | 1203平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 13.11 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 74 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 4.488 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026171 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 145 | 145 PSI | 244平方インチ | 9.52 " | 1.496 " | ¥20,044 | 見積依頼
| |
MF0026172 | 2.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | 145 PSI | 244平方インチ | 9.52 | 1.496 " | ¥20,044 | 見積依頼
| |
MF0026181 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | 145 PSI | - | 9.76 | 3.11 " | ¥28,028 | 見積依頼
| |
MF0026187 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥41,356 | 見積依頼
| |
MF0026228 | 2.756 " | 1.693 " | 2.756 " | - | - | - | 8.89 | 1.693 " | ¥15,782 | 見積依頼
| |
MF0034920 | 3.661 " | - | 3.661 " | - | 73 PSI | 633平方インチ | 9.17 " | 1.732 " | ¥23,769 | 見積依頼
| |
MF0066698 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | 145 | 145 PSI | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥28,028 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。