MAIN FILTERINC。MF0598440交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン、シール、高さ14.68インチ
アイテム:CG3GTM
モデル:MF0598440相互参照:D63B40BB '
¥21,939 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.287 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 40 |
フィルターサイズ | 975平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 14.68 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.866 " |
トップOD | 3.287 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065921 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 214平方インチ | ¥7,869 | 見積依頼
| |
MF0065926 | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | 1.98 " | 3.268 " | - | 73 PSI | 251平方インチ | ¥9,739 | 見積依頼
| |
MF0065933 | 12.91 " | 2.677 " | 3.866 " | 2.677 " | 3.866 " | 73 | 73 PSI | 485平方インチ | ¥22,449 | 見積依頼
| |
MF0065937 | 12.91 " | 1.98 " | 3.504 " | 1.98 " | 3.504 " | 44 | 44 PSI | 364平方インチ | ¥17,358 | 見積依頼
| |
MF0065946 | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 73 | 73 PSI | 248平方インチ | ¥12,215 | 見積依頼
| |
MF0065958 | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 3.622 " | 4.961 " | 73 | 73 PSI | 425平方インチ | ¥13,018 | 見積依頼
| |
MF0301977 | 7.63 " | 2.323 " | 3.268 " | 2.323 " | 3.268 " | 73 | 73 PSI | 214平方インチ | ¥7,869 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。