MAIN FILTERINC。MF0578578交換油圧フィルター、ガラス、定格5ミクロン、コルクシール、高さ18.31インチ
アイテム:CG2PWH
モデル:MF0578578
¥21,243 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.31 " |
ボトムOD | 4.96 " |
容量 | 219.82 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 2346平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | コルク |
高さ | 18.31 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | コルク |
トップID | 3.31 " |
トップOD | 4.96 " |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MF0603765 | 18.31 | ¥21,243 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。