MAIN FILTERINC。MF0432398油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、238ミクロン定格、保証シール、9.88インチの高さ
アイテム:CG2ATX
モデル:MF0432398相互参照:G00597 '
¥70,611 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 5.31 " |
ボトムOD | 5.96 " |
崩壊圧力 | 73 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 903平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ガーニタル |
高さ | 9.88 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 238 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ガーニタル |
トップID | 3.74 " |
トップOD | 5.96 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0094186 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥23,694 | 見積依頼
| |
MF0432375 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥24,099 | 見積依頼
| |
MF0432376 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥24,099 | 見積依頼
| |
MF0432387 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥23,694 | 見積依頼
| |
MF0432388 | 2.01 " | 3.31 " | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥23,694 | 見積依頼
| |
MF0432397 | 5.31 " | 5.96 " | 9.88 " | 3.74 " | 5.96 " | ¥70,611 | 見積依頼
| |
MF0603434 | 2.01 " | 3.31 " | 7.55 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥24,099 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。