MAIN FILTERINC。MF0335789交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン定格、Vitonシール、4.48インチの高さ
アイテム: CF8GKG
モデル:MF0335789相互参照:CHP282MYN '
¥18,146 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.772 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 4.48 " |
ミクロン | 25 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1" |
トップOD | 1.772 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006221 | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 140平方インチ | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,498 | 見積依頼
| |
MF0007595 | 3.898 " | - | - | - | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥18,394 | 見積依頼
| |
MF0007628 | 2.913 " | - | 435 PSI | 206平方インチ | 5.98 " | 1.587 " | 2.913 " | ¥20,149 | 見積依頼
| |
MF0007653 | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ¥14,378 | 見積依頼
| |
MF0007660 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310平方インチ | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥21,806 | 見積依頼
| |
MF0007742 | 1.378 " | 435 | 435 PSI | 49平方インチ | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥8,113 | 見積依頼
| |
MF0007747 | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,581 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。