MAIN FILTERINC。MF0182747交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、シール、高さ3.62インチ
アイテム: CF7LXY
モデル:MF0182747相互参照:300450 '
¥8,178 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.299 " |
ボトムOD | 2.087 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 100 |
フィルターサイズ | 68平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 3.62 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 2.087 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034359 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ¥23,905 | 見積依頼
| |
MF0034462 | 1.299 " | 2.087 " | 3.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ¥8,178 | 見積依頼
| |
MF0034546 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥10,030 | 見積依頼
| |
MF0168520 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 | - | 4.016 " | ¥23,905 | 見積依頼
| |
MF0182810 | 2.48 " | 4.016 " | 10.74 " | - | 4.016 " | ¥23,905 | 見積依頼
| |
MF0182910 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥10,030 | 見積依頼
| |
MF0356138 | 1.811 " | 2.913 " | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥10,030 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。