MAIN FILTERINC。MF0058058交換スピンオンフィルター、セルロース、定格20ミクロン、ブナシール、高さ6.94インチ
アイテム:CF6WAD
モデル:MF0058058相互参照:A150C25 '
¥6,268 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 |
容量 | 21.42 |
崩壊圧力 | 72.5 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 536平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | ボトムOD | 破裂圧力 | ミクロン | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058057 | スピンオン油圧フィルター | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0058059 | スピンオン油圧フィルター | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 72.5 PSI | ¥7,860 | 見積依頼
| |
MF0058060 | スピンオン油圧フィルター | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 3 | 5.06 " | - | 145 PSI | ¥9,965 | 見積依頼
| |
MF0058061 | スピンオン油圧フィルター | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 5 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ¥9,965 | 見積依頼
| |
MF0058062 | 油圧フィルター | 6.94 | 5.06 " | 261 PSI | 10 | 5.06 " | - | 145 PSI | ¥9,643 | 見積依頼
| |
MF0058063 | スピンオン油圧フィルター | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 25 | 5.06 " | 145 | 145 PSI | ¥9,643 | 見積依頼
| |
MF0058064 | スピンオン油圧フィルター | 6.969 | 5" | - | - | 5" | - | - | ¥15,108 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。