MAIN FILTERINC。MF0028537油圧フィルター、セルロース、定格3ミクロン、ブナシール、高さ9.17インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.661 " |
容量 | 22.52 |
崩壊圧力 | 73 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 563平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 9.17 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004394 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | 145 PSI | 296平方インチ | ¥7,096 | 見積依頼
| |
MF0004687 | 3.996 " | 3.996 " | 5.61 " | 5.61 " | 83.42 | 51 | 51 PSI | 2086平方インチ | ¥12,070 | 見積依頼
| |
MF0024211 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296平方インチ | ¥7,096 | 見積依頼
| |
MF0024259 | 3.11 " | 3.11 " | 4.252 " | 4.252 " | 29.64 | - | 145 PSI | 741平方インチ | ¥9,479 | 見積依頼
| |
MF0026130 | 1.496 " | 1.496 " | 2.52 " | 2.52 " | 11.85 | - | 145 PSI | 296平方インチ | ¥7,096 | 見積依頼
| |
MF0026203 | 1.693 " | 1.693 " | 2.756 " | 2.756 " | - | - | - | - | ¥7,019 | 見積依頼
| |
MF0035951 | 1.732 " | - | 3.661 " | 3.661 " | 47.02 | - | 73 PSI | 1176平方インチ | ¥11,130 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。