WALTER TOOLS スレッドミル 超硬ソリッド
形式 | モデル | サイズ | 切断径 | フルート | 番手 | カットの長さ | ネック径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5551106-NPT1/2-3/4 | 1" | 0.626 " | 4 | 1 mm | 0.806 " | 0.63 " | 3" | 0.63 " | ¥157,347 | |
A | H5551106-NPT1-2 | 1-2-NPT | 0.783 " | 5 | 1-2-NPT | 1.068 " | 0.787 " | 4" | 0.787 " | ¥233,932 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- ソケットビット
- トレーラーアクセサリー
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- 高低検出器
- タスクライト
- 噴霧器とスプレッダー
- 燃焼試験
- 炭素鋼
- フロートバルブとアクセサリー
- DAYTON スクエアハウジングブロワー、11-1 / 8インチ、ベルトドライブ
- KLEIN TOOLS ボディベルト
- FLUORAMICS FluoramicsPTFEテープ
- THOMAS & BETTS レデューサー
- VERMONT GAGE スチールXNoGoリバーシブルアセンブリ、赤
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、1 1 / 8-18 Unef
- EATON 11-300 シリーズ モーター コントロール センター
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2090シリーズ
- BALDOR / DODGE クランプリングアセンブリ
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントフレックスヘッド