入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.626 " |
終了 | コーティングされました |
フルート | 4 |
カットの長さ | 0.806 " |
材料 | 固体炭化物 |
ネック径 | 0.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク径 | 0.63 " |
シャンクの長さ | 3 15 / 64 " |
サイズ | 1" |
番手 | 1 mm |
ねじの種類 | Pipe |
タイプ | 固体炭化物 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 2.49 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.49 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | サイズ | 切断径 | フルート | 番手 | カットの長さ | ネック径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5551106-NPT1-2 | 1-2-NPT | 0.783 " | 5 | 1-2-NPT | 1.068 " | 0.787 " | 4" | 0.787 " | ¥233,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。