ABB T1 シリーズサーキットブレーカー
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | T1N020TL | 20A | ¥70,298 | 見積依頼
|
A | T1N025TL | 25A | ¥65,527 | 見積依頼
|
A | T1N030TL | 30A | ¥70,298 | 見積依頼
|
A | T1N040TL | 40A | - | 見積依頼
|
A | T1N050TL | 50A | - | 見積依頼
|
A | T1N070TL | 70A | ¥76,655 | 見積依頼
|
A | T1N080TL | 80A | ¥76,655 | 見積依頼
|
A | T1N090TL | 90A | ¥59,214 | 見積依頼
|
A | T1N100TL | 100A | ¥76,655 | 見積依頼
|
T1シリーズサーキットブレーカ
ABB T1 シリーズ サーキット ブレーカーは、配電システムにおける短絡や過負荷状態から下流コンポーネントを保護します。 これらのユニットは、交換不可能な熱磁気トリップを備えており、瞬間的および長時間の両方のトリップ機能を提供して、最大の電流制限保護を実現します。 フィードスルー接続が統合されているため、垂直方向と水平方向の両方に簡単に設置でき、分電盤や配電盤に最適です。 定格電流が 20 ~ 100 A の幅広い Tmax シリーズ サーキット ブレーカーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- ポータブルクーラーと飲料クーラー
- 電線管ベンダー
- プラグバルブ
- 消防および救助ファン
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 手押し車および手押し車付属品
- 電気ボックス
- 殺虫剤と害虫駆除
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 3M 赤いバフ研磨およびクリーニングパッド
- KLEIN TOOLS パンチダウンツールブレード
- BELL & GOSSETT カバー修理キット
- TECHNIKS クーラントコレット
- DAYTON センサー
- DEWALT ランダムオービタルサンダー
- DAYTON 給油者
- BISHOP-WISECARVER リニアガイドキャリッジアセンブリ
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ハードハット ライナー コットン シェル付き
- WEG ODP 三相フットマウント、コンプレッサーデューティモーター