LEESON C面モーター 単相 防滴 C面 ベース付き
Leeson C フェース モーターは、HVAC、製造および生産ライン アプリケーションの機器との直接結合に適しています。 Leeson は完全密閉型も提供しています C面モーター 湿気の多い用途に適しています。
形式 | モデル | モーター熱保護 | アセンブリ | フレーム | 力率 | 保護 | RPM | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140806.00 | - | 210-008.02 | 215TC | 83 | - | 1800 | 1 3 / 8 " | KD | ¥276,534 | |
B | 131781.00 | - | 180-016 | 184TC | 92 | - | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ¥258,777 | |
C | 132043.00 | 9700K66 | 180-016 | 184TC | 93.5 | 自動 | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ¥268,600 | |
D | E113700.00 | CEJ50CA | - | 56HC | 89 | マニュアル | 1800 | 5 / 8 " | KD | ¥180,481 | |
E | 131629.00 | LEJ36BB | 180-014 | 184TC | 76 | マニュアル | 1800 | 1 1 / 8 " | CD | ¥212,166 |
特徴
- これらのモーターは、高い構造的完全性を確保するための頑丈な圧延鋼構造を特徴としています。
- モーター内部の一貫した気流を維持するためのオープンな防滴エンクロージャーを備えています。
- これらの単相モーターは、ナットとボルトを使用してモーターを固定面に取り付けるためのスロット付きセクションを備えた剛性ベースを備えています。
規格と承認
- CE
- CSA
- UL
よくある質問
Leeson 単相 C 面モーターの取り付け方法は?
これらのモータは、キー配列を使用して負荷コネクタに適合するキー付きシャフト設計になっています。 取り付けられると、シャフトはモーターに直接結合された負荷を駆動します。
Leeson C フェースモーターには潤滑剤が必要ですか?
これらのモーターは、Polyrex EM 潤滑剤を使用して永久的に潤滑された二重密封ベアリングを備えています。 密閉設計により、頻繁な注油が不要
Leeson C 面モーターに負荷を接続する方法は?
これらのモーターの C 面設計により、ユーザーは負荷をモーターの面に直接接続できます。 モーターの表面には、長いステムネジを使用して負荷を接続するためのネジ穴があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メカニックグローブ
- ソケットエクステンション
- デュアル圧力制御
- 鋳鉄棒ストック
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- 保管および輸送カート
- 自動車曳航
- はしごプラットフォームと足場
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 合金鋼
- METRO 壁に取り付けられたキャビネット
- WIHA TOOLS 絶縁ボックスエンドレンチセット、15個
- LEESON 明確な目的のモーター
- LITHONIA LIGHTING LED放物面キット
- DIXON パイプニップルを閉じる
- CHECKERS 駐車して、駐車を停止します
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3 /4-10Uncに移動
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS メスアダプター、ソケット x ガスケット Fipt
- Cementex USA コートとオーバーパンツ キット、40 Cal.
- REED INSTRUMENTS 交換用プローブ