MAIN FILTERINC。MF0007745油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、10ミクロン、Vitonシール、3.58インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
容量 | 1.50 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 58平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.58 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006231 | 1.752 " | 1.50 | 58平方インチ | 3.58 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥19,818 | 見積依頼
| |
MF0007740 | 1.378 " | 0.83 | 32平方インチ | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥17,497 | 見積依頼
| |
MF0007750 | 1.752 " | 2.73 | 105平方インチ | 6.22 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥27,713 | 見積依頼
| |
MF0007761 | 2.362 " | 6.67 | 257平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | ¥49,216 | 見積依頼
| |
MF0007773 | 3.032 " | 16.56 | 637平方インチ | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥93,462 | 見積依頼
| |
MF0008769 | 2.362 " | 4.46 | 171平方インチ | 5.079 " | 1.346 " | 2.362 " | ¥37,631 | 見積依頼
| |
MF0172716 | 3.032 " | 16.56 | 637平方インチ | 13.81 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥93,462 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。