入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テープレベルインジケーター |
フロート素材 | ブナN |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 105度C |
取り付け | 2.0 "パイププラグ |
ステム素材 | 真鍮 |
UPC | 464432621811 |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フロート素材 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL4569-10361 | ブナN | 150のプサイ | 105度C | 真鍮 | ¥61,325 | ||
TL4570-10362 | ステンレス鋼 | 200のプサイ | 200度C | ステンレス鋼 | ¥74,226 | ||
TL4570-10364 | ステンレス鋼 | 200のプサイ | 200度C | ステンレス鋼 | ¥83,448 | ||
TL4570-10365 | ステンレス鋼 | 200のプサイ | 200度C | ステンレス鋼 | ¥82,987 | ||
TL4570-10366 | ポリプロピレン | 100のプサイ | 105度C | ステンレス鋼 | ¥68,697 | ||
TL4570-10367 | ポリプロピレン | 100のプサイ | 105度C | ステンレス鋼 | ¥69,158 | ||
TL4570-10369 | ポリプロピレン | 100のプサイ | 105度C | ステンレス鋼 | ¥76,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。