PROTO ノンスパーキングスレッジハンマー
プロト真鍮ノンスパーク ハンマーは、メンテナンスと修理、建設、金属加工、鉱業、製造用途で、石、コンクリート、金属のワークピース/ツールを打つのに最適です。 これらのハンマーは、揮発性物質を含む爆発の可能性のある環境で使用するための耐スパーク性があります。 ...液体および可燃性ガス。続きを见る
形式 | モデル | 面径 | ハンドルデザイン | ヘッドカラー | ヘッドの長さ | 頭の重さ | ヘッド幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1430G | 1.5 " | 人間工学的 | ナチュラル | 3.5 " | 1-1 / 2ポンド | 1.5 " | ¥14,964 | |
B | J1432G | 1.75 " | 滑り止めクッショングリップ | ブラック | 3.5 " | 2-1 / 2ポンド | 1.75 " | ¥24,909 | |
B | J1431G | 2" | 人間工学的 | ナチュラル | 4.625 " | 4ポンド | 2" | ¥40,545 |
スパークしないスレッジハンマー
プロトブラススレッジハンマーは、建設、鉱業、製造、金属加工、およびメンテナンスと修理の用途向けに、コンクリート、石、金属のワークピースを打つために設計されています。 これらの非火花ハンマーは、火花を防ぐ耐傷性、非磁性の真ちゅう製のヘッドを備えているため、揮発性の液体や可燃性ガスを使用する操作に最適です。 それらは最大の衝撃を吸収して作業による損傷を減らし、ユーザーの安全を確保し、滑り止めグリップを備えたグラスファイバーハンドルを備えており、最大限の制御と危険防止操作を保証します。 人間工学に基づいた滑りにくいクッショングリップハンドルのバリエーションで利用可能な、さまざまな両面スレッジハンマーから選択してください。 Raptor Supplies.
特徴
- プロト無火花ハンマーは衝撃を吸収する真鍮ヘッドを採用し、作業ダメージ(傷)を軽減します。
- また、滑り止め、人間工学に基づいたグリップ、およびツールの最大限の制御のためのグラスファイバーハンドルも備えています。
- これらの Proto ノンスパークハンマーは、フェイス直径 1.5、1.75、および 2 インチからお選びいただけます。
よくある質問
これらのプロト ノンスパーク ハンマーは非磁性ですか?
はい、これらのハンマーは、実験室やその他の危険な環境で使用するための非磁性構造になっています。
これらのプロト ノンスパーク ハンマーで使用できるヘッドの重量はどれくらいですか?
これらのプロト ノンスパーク ハンマーは、1.5、2.6、および 3.8 ポンドのヘッド重量で利用できます。
これらのプロト ノンスパーク ハンマーを使用する際に覚えておくべき安全上の指示は何ですか?
- 仕事の要件に応じて、常に適切なハンマーを選択してください。
- ツールは、使用前に摩耗や損傷、ヘッドのキノコ化、ハンドルの緩みがないか検査する必要があります。
- 側面ではなく、ハンマーを使用してワークピースを直角 (中央) に叩く必要があります。
- ハンマーの打撃面の直径は、固着した工具の面の直径より少なくとも 3/8 インチ大きくなければなりません。
- これらの火花を出さないハンマーを操作購入に進むきは、保護めがね、安全靴、手袋を着用してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクヘッドタンク継手
- キャスターホイール
- エネルギー管理アクセサリ
- 磁器ラボウェア
- ポストドライバー
- エアフィルター
- 詮索好きな道具
- 化学ポンプ
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 空気圧モーター
- OMRON 24VDC電源
- ENPAC ユニバーサル/メンテナンススピルキットリフィル
- PORTER CABLE サンディングベルト、2-1/2"x14"、酸化アルミニウム
- BURNDY メカニカルコネクタ、デュアル定格スプライス/レデューサー
- NOTRAX 抗疲労ランナー
- ACROVYN スモーキーエルムエンドキャップ、アクロビン
- FERVI 脱脂洗浄槽
- THOMAS & BETTS LTOES03Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、FKM
- FANTECH トリムキット