BURNDY メカニカル コネクタ、デュアル定格スプライス / レデューサ
形式 | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AMS2 | 1.59 " | 2 AWG | 14 AWG | - | 0.56 " | ¥3,206 | |
B | AMS0 | 1.91 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 7 / 16 " | 0.75 " | ¥4,024 | |
C | AMS4 / 0 | 2.31 " | 4 / 0 AWG | 6 AWG | 5 / 16 " | 1.09 " | ¥7,006 | |
D | AMS250 | 4.09 " | 250キロミル | 6 AWG | - | 1.09 " | ¥9,184 | |
E | AMS350 | 4.34 " | 350キロミル | 6 AWG | 11 / 16 " | 1.09 " | ¥10,197 | |
F | AMS500 | 4.78 " | 500キロミル | 3 / 0 AWG | 13 / 16 " | 1.38 " | ¥15,278 | |
G | AMS750 | 6.06 " | 750キロミル | 250キロミル | 15 / 16 " | 1.63 " | ¥22,216 |
メカニカルコネクタ、デュアル定格スプライス/レデューサー
Burndy のデュアル定格スプライスは、アルミニウムと銅の両方の導体の保護または終端に使用されます。 これらは高強度アルミニウム合金で製造されており、接触抵抗を低くするために錫メッキが施されています。 これらのコネクタは、ワイヤとのより大きな表面接触を確保するために大きなネジ直径を備えており、より大きな引き抜き力と広いケーブル範囲を提供して、スプライス ブロックを縮小コネクタとして使用できるようにします。 0.56、0.75、1.38、1.63、1.09 インチ幅のこれらの機械コネクタの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的なストレーナー
- デスクムーバー
- CBラジオ
- インデックス可能なツールホルダー
- 圧縮および密度ゲージ
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- フードサービス機器および機器
- ロータリーポンプ
- 溶接洗浄
- 品揃え
- NASHVILLE WIRE 折りたたみ式バルクコンテナ
- MICRO 100 インデックス可能な挿入
- WESTWARD メンテナンスファイルセット
- CONRADER CLBシリーズインラインチェックバルブ
- HOFFMAN SpectraCoolG52シリーズ防食エアコン
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80継手 特殊強化ユニオン2000 SRフィプト×SRフィプト EPDM Oリングシール付 SSカラー
- Cementex USA コントラクターシリーズ 8口径カバーオールとツール キット
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 ブッシュ ウィング プーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDVS一減速減速機
- WEG 電気モーター、40/10馬力