入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルVA定格 | 2 |
コイルボルト | 24 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 電源オフ遅延(真のオフ遅延) |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 30分。 |
最小時間設定 | 0.05秒。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 1 |
操作機能 | 10 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ステータスインジケータ | なし |
UPC | 801262055483 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | 基底型 | コイルボルト | 最小時間設定 | 取り付け | 関数の数 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-8816U | 10日 | 適用されない | 12〜240 VAC / DC | 0.1秒。 | DINレール | 10 | 6 | 適用されない | ¥11,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。