入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | 適用されない |
コイル定格 | 3VA |
コイルボルト | 12〜240 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 15A |
お問合せフォーム | SPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
電気的接続 | ディンマウント |
演算 | オンディレイ、インターバルオン、フラッシャー(オフファースト)、フラッシャー(オンファースト)、オフディレイ、シングルショット、オフディレイ立ち下がりエッジ、オンディレイ/オフディレイ、ラッチングリレー、パルスジェネレーター(パルス= 0.5秒) |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 10日 |
最小時間設定 | 0.1秒。 |
取り付け | DINレール |
関数の数 | 10 |
操作機能 | 1、2、4、5、6、8、9 |
ピン | 6 |
ソケット | 適用されない |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 85951881395029 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9107000000 |
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | 基底型 | コイルボルト | 最小時間設定 | 取り付け | 関数の数 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-60628 | 30分。 | オクタル | 24 VAC / DC | 0.05秒。 | プラグイン | 1 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥16,379 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。