定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MACROMATIC TR-55122-10タイマーリレー、180秒、8ピン、10A、120V AC / DC | AF7YTZ 23NV17

MACROMATIC TR-55122-10 タイマーリレー、180秒、8ピン、10A、120V AC/DC

在庫あり
アイテム:AF7YTZ モデル:TR-55122-10相互参照:23NV17

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,351 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item時間遅延リレー
調整方法ポテンショメーター
基底型オクタル
コイル定格2VA
コイルボルト120 VAC / DC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)10A
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料シルバーニッケル
電気的接続ソケット
演算繰り返しサイクル(最初に)
グリーン認証またはその他の認定タイムス2
Hz50/60
最大時間設定180秒。
最小時間設定1.80秒。
取り付けプラグイン
操作機能7
ピン8
ソケット5X852, 1EGP3, 1EGP5
ソケットコードA
ステータスインジケータなし

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)4.78
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)6.35
HSコード8536490075

製品バリエーション

プロダクトモデル電圧(AC)コイルボルト演算入力電圧最大時間設定最小時間設定ピンソケット価格
MACROMATIC TR-50222-04タイマーリレー、5秒、8ピン、10A、120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VAC遅延時-5秒。0.05秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,776
MACROMATIC TR-50222-10タイマーリレー、180秒、8ピン、10A、120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VAC遅延時-180秒。1.8秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,825
MACROMATIC TR-50222-12タイマーリレー、5分、8ピン、10A、120V AC / DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VAC遅延時-5分。3秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,944
マクロマティック TR-50222 タイマーリレー 15分8 ピン 10a DPDT 120V | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VAC遅延時-15分。9秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,889
MACROMATIC TR-50522-05タイマーリレー、10秒、8ピン、10A、120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACインターバルオン-10秒。0.1秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,851
MACROMATIC TR-50522-10タイマーリレー、180秒、8ピン、10A、120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACインターバルオン-180秒。1.8秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,485
MACROMATIC TR-50522-12タイマーリレー、5分、8ピン、10A、120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACインターバルオン-5分。3秒。85X852, 1EGP3, 1EGP5¥6,757

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MACROMATIC TR-55122-10 タイマーリレー、180秒、8ピン、10A、120V AC/DC
¥8,351 /単価