入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 中間ネジ(E17) |
電球径 | 1-3 / 8」 |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 79 |
ランプ指定 | 10S11 N / IF |
ランプ径 | 1.375 " |
ランプ仕上げ | 艶消し |
ランプ形状 | S11 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 79 |
最大全体の長さ | 2 1 / 3 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 10 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 出力 | 基底型 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ランプ仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RZY1 | 2.25 " | 1400時間 | 1400時間 | 7.5 | ミディアムスクリュー(E26) | 53 | 7 1/2 S11 | クリア | ¥312 | ||
4RZY9 | 2.25 " | 400時間 | 400時間 | 15 | ミディアムスクリュー(E26) | 120 | 15S11 | クリア | ¥601 | ||
4RZZ2 | 2.25 " | 1400時間 | 1400時間 | 7.5 | ミディアムスクリュー(E26) | 39 | 7 1/2 S11 / CW | クリア | ¥312 | ||
4RZZ3 | 2 1 / 3 " | 500時間 | 500時間 | 40 | 中間ネジ(E17) | 440 | 40S11 / N | クリア | ¥731 | ||
4RZZ4 | 2 1 / 3 " | 500時間 | 500時間 | 40 | 中間ネジ(E17) | 440 | 40S11 / N / IF | 艶消し | ¥824 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。